A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos szelepmozgatója nyomatékot biztosít a szelep működtetéséhez egy elektromos motor segítségével. Szelepautomatizálásra alkalmasak, mivel nagyobb nyomatékot adnak le, mint a többi hagyományos motor. Ez a közvetlen szerelésű, nem rugós visszacsatolású elektromos szelepmozgató 24 V váltóáramról működik robusztus aszinkron háromfázisú váltakozó áramú motorokkal. Ezenkívül a Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos szelepmozgató hangtalan, energiatakarékos és nem mérgező. Ez a Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos szelepmozgató a nagy terheléstől függetlenül állandó forgást biztosít. 100000 9104 ciklusbesorolásával problémamentes szolgáltatást biztosít az évek során. A Johnson Controls VA2-GGA-9104S elektromos szelepmozgató egyetlen csavarral szerelhető fel a közvetlen és olcsó felszerelés érdekében. Ezenkívül csavaros csatlakozókkal vagy csatlakozókábelekkel is szállítjuk, hogy a mennyezeti csatlakozóalkalmazások során gyors és egyszerű a vezetékezés. A Johnson Controls VA2-GGA-140S elektromos működtető lehetővé teszi a szelep kézi pozicionálását, és akár XNUMX Celsius fokos hőmérsékletet is képes ellenállni.
Felhasználás:
Az elektromos működtetőket elsősorban szivattyúk, szelepek és motorok gyártásához kapcsolódó ipari alkalmazásokban használják. A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos hajtóművet szennyvízkezelésben, energiatermelésben, cellulóz- és papírgyárakban, élelmiszer- és italiparban, valamint mezőgazdasági és mezőgazdasági területeken használják. Alkalmas a szelep zárásának és nyitásának automatizálására, ezáltal szabályozva a vízvezeték-folyadék sebességét.
Jellemzők:
- A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos működtető egy közvetlen szerelésű, nem rugós visszatérő szelepmozgató, amely 24 V-ról vagy 100-240 V AC tápról működik.
- Ez a Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos működtető egység léptetőmotort vagy szinkron motorral hajtott hajtóműveket használ, hogy pontos pozicionálást biztosítson a márka VG1000 sorozatú golyósszelepein HVAC alkalmazásokban.
- A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos golyósszelep működtetője 35 Nm (4 font hüvelyk) nyomatékot ad le.
- A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos hajtómű névleges menetideje 60 másodperc 60 Hz-en 90 fokos elforgatás mellett.
Kompatibilis tartozékok:
- A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos aktuátor kompatibilis az M9000-551 rögzítő hardver cserekészletekkel a hűtött víz és a meleg víz áramlásának szabályozására normál üzemi körülmények között.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos hajtómű CE-kompatibilis a magas színvonalú szolgáltatások nyújtása és a felhasználók biztonsága érdekében.
Telepítés:
A Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektromos aktuátor digitális voltmérőt vagy M9000-200 üzembe helyező eszközt használ az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan van bekötve egy váltakozó áramú kétállású elektromos működtető?
V. A váltakozó áramú kétállású elektromos működtető sorkapocslécje különböző tűkkel köti össze a vezetékeket. Az 1-es tű többnyire a semleges vonal. A 2. és 3. érintkező forródrótként szolgál a nyitott és zárt pozíciókhoz. Egy relé, mint egy vezérlőkapcsoló, szétválasztja a forródrótot.
K. Mi történik, ha egy működtető meghibásodik?
V. A működtető szerkezet meghibásodása veszélyes kiömlést, vegyszerkibocsátást, robbanási teljesítménykiesést, sérülést, anyagi kárt, környezetszennyezést vagy akár életveszteséget is okozhat. Baleset esetén a működtetők azonnali leállást indítanak el.
K. Állandó teljesítményt kell alkalmazni egy elektromos működtető szerkezetre?
V. Vagy az 1. és 3. érintkezők, vagy az 1. és 2. érintkezők mindig kapnak áramot. A végálláskapcsolók megszakítják a motor tápellátását, amikor az aktuátor eléri a szükséges pozíciót, legyen nyitva vagy zárva.
K. Mi a különbség az elektromos és a pneumatikus szelepmozgató között?
A. Az elektromos és pneumatikus hajtóművek a következő tényezők alapján különböznek egymástól:
- Áramforrás: A pneumatikus működtetők egy sűrített levegő vezetéktől függenek, míg az elektromos működtetők egy villanymotorra és a vezetékekre támaszkodnak működésükhöz.
- Sebesség: Az elektromos működtetők általában legfeljebb 2 percet vesz igénybe a szelep nyitásához/zárásához, míg a pneumatikus szelepmozgatók a gyártótól függően 1/2-1/4 másodperc alatt képesek nyitni vagy zárni egy szelepet.
- Tartósság: Mind a pneumatikus, mind az elektromos hajtóművek kültéri és beltéri egységekben is használhatók, és rendkívül kedvezőtlen környezetben is működhetnek.
- Hőmérséklet:. Az elektromos működtetők 40 és 150 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, míg a pneumatikus működtetők magasabb hőmérsékleti tartományban, -20 és 350 °F között vannak.
- Költség: A pneumatikus hajtóművek csak akkor olcsóbbak, mint az elektromos működtetők, ha nyitott és zárás műveletekhez használják, ahol nincs szükség modulációra. Míg a 4-20 vezérlési modulációval az elektromos hajtóművek olcsóbbak, mint a pneumatikus hajtóművek IP pozicionálói.
K. Szükségünk van indító kondenzátorra és fékre az elektromos működtető szerkezeten?
V. A váltakozó feszültségű elektromos működtetőegységen mindig szükség van egy motorindító kondenzátorra, hogy a motor elegendő teljesítményt biztosítson az indításhoz. Zárt helyzetben a feszültség alatt lévő fék a helyén tartja a motort. Szerelt fék nélkül, különösen a lengéscsillapítókon és a pillangószelepeken, fennáll annak a veszélye, hogy a csöveken belüli közeg által kifejtett erő megnyomja a szelepet, ezáltal kissé kinyitja azt. A szelepmozgató érzékeli a nyitott szelepet, és azonnal visszafordul, így a szelep teljesen zárt helyzetbe kerül. Ez a művelet folyamatosan ismétlődik, miközben a közeg folyamatosan nyitja a szelepet. Végső soron ez az oszcilláció károsítja a működtetőt és a motort.