Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 3001317 speciális gázszabályozó csővezeték 1/4 hüvelykes Fnpt | AF9KLH 30AA82

HARRIS 3001317 Speciális gázszabályozó csővezeték 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF9KLH Típus: 3001317Kereszthivatkozás: 30AA82
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
€527.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeciális gázszabályozó
Test Dia.2.125 "
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.17
Kézbesítés0–125 psig
Szállítási nyomástartomány0-125 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásNem korrozív
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást150 psig
Bemeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Max. Bemeneti nyomás3000 psig
Kimeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Teljes hossz5.25 "
Szakmaiegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481100090

Termék részletek:

    • Szabályozóellátás típusa (csővezeték)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásAnyagMax. Bemeneti nyomásÁr
HARRIS KH1000 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid30 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€627.51
HARRIS KH1001 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid100 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€626.01
HARRIS KH1002 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid200 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€608.78
HARRIS KH1003 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén30 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€627.51
HARRIS KH1004 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén100 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€636.88
HARRIS KH1005 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén200 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€608.78
HARRIS KH1006 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén400 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€695.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 3001317 Speciális gázszabályozó csővezeték 1/4 hüvelykes Fnpt
€527.20 /Mértékegység