Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G517 digitális panelmérő folyamat 0–10 Vdc | AA4DZP

APPROVED VENDOR 12G517 digitális panelmérő folyamata 0–10 V DC

Raktáron
Tétel: AA4DZP Típus: 12G517

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€320.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.2% -a +/- 1 szám
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőPiros LCD
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése0 - 100%
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 3/648 DIN kivágás
Beviteli tartomány0–10 VDC
teljesítmény Kötelező85-250 VAC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus24x72
típusfolyamat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőBeviteli tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G514 digitális panelmérő folyamat 0 - 10 Vdc | AA4DZN 12G514Szürke LCD0–10 VDC€330.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G522 digitális panelmérő folyamat 4–20 ma DC | AA4DZR 12G522Szürke LCD4-20mADC€357.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G525 digitális panelmérő folyamat 4–20 ma DC | AA4DZT 12G525Piros LCD4-20mADC€190.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G517 digitális panelmérő folyamata 0–10 V DC
€320.81 /Mértékegység