Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G525 digitális panelmérő folyamat 4–20 ma DC | AA4DZT

APPROVED VENDOR 12G525 digitális panelmérő folyamat 4 - 20ma DC

Raktáron
Tétel: AA4DZT Típus: 12G525

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€142.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.2% -a +/- 1 szám
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőPiros LCD
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése0 - 100%
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 3/648 DIN kivágás
Beviteli tartomány4-20mADC
teljesítmény Kötelező85-250 VAC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus24x72
típusfolyamat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőBeviteli tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G514 digitális panelmérő folyamat 0 - 10 Vdc | AA4DZN 12G514Szürke LCD0–10 VDC€362.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G517 digitális panelmérő folyamat 0–10 Vdc | AA4DZP 12G517Piros LCD0–10 VDC€239.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G522 digitális panelmérő folyamat 4–20 ma DC | AA4DZR 12G522Szürke LCD4-20mADC€347.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G525 digitális panelmérő folyamat 4 - 20ma DC
€142.44 /Mértékegység