Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G503 digitális panelmérő DC feszültség 0-20vdc | AA4DZG

APPROVED VENDOR 12G503 digitális panelmérő DC feszültség 0-20vdc

Raktáron
Tétel: AA4DZG Típus: 12G503
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
€282.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1Számolás
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőPiros LCD
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 3/648 DIN kivágás
Beviteli tartomány0–20 VDC
teljesítmény Kötelező85-250 VAC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus24x72
típusDC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőBeviteli tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G498 digitális panelmérő DC feszültség 0-20vdc | AA4DZF 12G494 12G498Szürke LCD0–20 VDC€297.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G507 digitális panelmérő DC feszültség 0-200vdc | AA4DZJ 12G507Szürke LCD0–200 VDC€265.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G509 digitális panelmérő DC feszültség 0-200vdc | AA4DZK 12G509Piros LCD0–200 VDC€285.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G503 digitális panelmérő DC feszültség 0-20vdc
€282.69 /Mértékegység