Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G507 digitális panelmérő DC feszültség 0-200vdc | AA4DZJ

APPROVED VENDOR 12G507 digitális panelmérő DC feszültség 0-200vdc

Raktáron
Tétel: AA4DZJ Típus: 12G507
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
€265.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1Számolás
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
kijelzőSzürke LCD
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 3/648 DIN kivágás
Beviteli tartomány0–200 VDC
teljesítmény Kötelező85-250 VAC
FolyamatkapcsolatNem
Stílus24x72
típusDC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9030330040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőBeviteli tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G498 digitális panelmérő DC feszültség 0-20vdc | AA4DZF 12G494 12G498Szürke LCD0–20 VDC€297.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G503 digitális panelmérő DC feszültség 0-20vdc | AA4DZG 12G503Piros LCD0–20 VDC€282.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12G509 digitális panelmérő DC feszültség 0-200vdc | AA4DZK 12G509Piros LCD0–200 VDC€285.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12G507 digitális panelmérő DC feszültség 0-200vdc
€265.04 /Mértékegység