DYNABRADE Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 6 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kipufogó típusa: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Párna mérete: 6" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
59029
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "€460.59
B
59014
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "€460.59
C
59010
3.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"€430.48
D
59028
3.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"€461.68
E
59040
3.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"€435.51
F
56804
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€513.31
G
56829
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€536.48
H
56859
4.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€477.15
I
56890
4.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€519.22
J
56800
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€505.21
K
56830
4.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€507.01
L
58406
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€1,022.85
L
58418
5.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€1,067.81
L
58436
5.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "€1,027.17
M
58443
5.7523900 rpm0.45-11.5 "€1,100.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?