Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK | AE7PLZ 5ZU97

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7PLZ Modell: 07870 2Kereszthivatkozás: 5ZU97
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
€16.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1-11 / 64 "
Szemcsavar típusaFa csavar
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5 13 / 16 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza4.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152046
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 07870 2 Eyebolt Steel 5/16 x 5 13/16 Inch, 10PK
€16.53 /csomag