Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 31EE09 fázisfigyelő relé dugaszolható 190 - 500v | AG2BNA

DAYTON 31EE09 fázisfigyelő relé csatlakozó 190 - 500 V

Raktáron
Tétel: AG2BNA Modell: 31EE09
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
€165.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFázisfigyelő relé
Alap típusaCsatlakoztat
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételSPDT
Bemeneti feszültség190 a 500
Névjegyek száma1
Fázis3
Pins8
Teljesítmény értékelése40 VA
Foglalat5X852
Utazás késése (sec.)Bekapcsolás és újraindítás a hiba törlése után: fix 2 mp, fáziskiesés és megfordítás: fix 100 msec, fázis kiegyensúlyozatlanság: rögzített 2 mp, feszültségcsökkenés: fix 4 mp.
típusCsatlakoztat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Kiesési tartomány (a névleges feszültség 90%-a)
    • Feszültség kiegyensúlyozatlansága (%) (6)
    • Felvételi tartomány (208 - 480 VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 31EE08 fázisfigyelő relé dugaszolható 190 - 500v | AG2BMZ 31EE08€196.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31EE09 fázisfigyelő relé csatlakozó 190 - 500 V
€165.78 /Mértékegység