Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EYF-350AL tömítőszerelvény, függőleges és vízszintes, 3 1/2 hüvelyk, kereskedelem, anya, alumínium | AA2NQJ 10V020

APPLETON ELECTRIC EYF-350AL tömítőszerelvény, függőleges és vízszintes, 3 1/2 hüvelykes kereskedelmi, anya, alumínium

Raktáron
Tétel: AA2NQJ Modell: EYF-350ALKereszthivatkozás: 10V020

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,247.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés illesztése
színekEzüst
Vezetékméret3-1 / 2 "
csatlakozásNő-Nő
Hossz8.94 "
AnyagAlmag 35 Alumínium
AlkategóriaTömítő szerelvények
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2185
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód7616995060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretcsatlakozásTételHosszAnyagÁr
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL tömítő idom, függőleges, 1 1/2 hüvelyk csere, férfi-nő, 5 1/2 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2 "Férfi-nőTömítés illesztése5.5 "Almag 35 Alumínium€362.26
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 tömítőszerelvény, függőleges, 2 hüvelyk kereskedelem, férfi-nő, 6 1/8 hüvelyk hosszúság, vas | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"Férfi-nőTömítés illesztése6.13 "Temperönthető€436.94
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL tömítőszerelvény, függőleges, 2 hüvelyk kereskedelem, férfi-nő, 6 1/8 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"Férfi-nőTömítés illesztése6.13 "Almag 35 Alumínium€416.30
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 tömítő idom, függőleges, 2 1/2 hüvelyk csere, férfi-nő, 7 1/2 hüvelyk hosszúság, vas | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2 "Férfi-nőTömítés illesztése7.5 "Temperönthető€624.34
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL tömítő idom, 2 1/2 hüvelyk, kereskedelem, 7 1/2 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2 "Férfi-nőTömítés illesztése7.5 "Almag 35 Alumínium€594.80
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 tömítőszerelvény, függőleges, 3 hüvelyk csere, férfi-nő, 8 1/8 hüvelyk hosszúság, vas | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"Férfi-nőTömítés illesztése8.13 "Temperönthető€889.40
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL tömítő idom, függőleges, 3 hüvelyk kereskedelem, férfi-nő, 8 1/8 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"Férfi-nőTömítés illesztése8.13 "Almag 35 Alumínium€847.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EYF-350AL tömítőszerelvény, függőleges és vízszintes, 3 1/2 hüvelykes kereskedelmi, anya, alumínium
€1,247.74 /Mértékegység