Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca | AA6DNV 92-675, 13U987

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca

Raktáron
Tétel: AA6DNV Modell: EFDB17512kereszthivatkozás: 92-675, 13U987
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
€1,066.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Mélység4.69 "
Ház anyagaTemperönthető
Magasság4.63 "
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
IP besorolás54
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3
A bandák száma1
Üzemeltetők száma1
Biztonsági besorolás1. osztály, 1. és 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I
Az üzemeltető típusaLengőkar
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteBiztonsági besorolásÁr
APPLETON ELECTRIC EFDB11012 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki | AA6DMK 58-530, 13U954 EFDB110121"1. osztály, 1. és 2. osztály, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I€929.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB17512 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca
€1,066.14 /Mértékegység