APPLETON ELECTRIC EFDB sorozatú választókapcsolók, 2 állás


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Mélység: 4.69 " , A ház anyaga: Temperönthető , Magasság: 4.63 " , Hub stílus: Zsákutca , IP besorolás: 54 , Beépítési: felületi , NEMA minősítés: 3 , Bandák száma: 1 , Operátorok száma: 1 , Üzemeltető típusa: Lengőkar , Szélesség: 3"
StílusModellHub méreteBiztonsági besorolásÁr (ÁFA nélkül)
A
EFDB11012
1"1. osztály, 1. és 2. osztály, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I€929.02
A
EFDB17512
3 / 4 "1. osztály, 1. és 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I€1,066.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?