Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 95ALF20501 Golyósszelep sárgaréz 2 részes forrasztóanyag x forrasztás | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01

APOLLO VALVES 95ALF20501 Golyós szelep sárgaréz 2 részes forrasztóanyag x forrasztás

Raktáron
Tétel: AF6YXD Modell: 95ALF20501Kereszthivatkozás: 20RE31 / 95ALF-205-01
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
€61.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésMSS SP-110
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúAcélozott
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója1"
Max. Nyomás600 CWP
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság32 fok és 250 fok F között
Csőméret1"
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaGolyó anyagtest anyagaÜlés anyagaSzár anyagaTemp. HatótávolságCsőméretKapcsolat típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 95ALF10401 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEÓlommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzRPTFEC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPT€50.71
APOLLO SZELEPEK 95ALF10501 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEÓlommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzRPTFEC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPT€63.98
APOLLO SZELEPEK 95ALF20301 Golyósszelep sárgaréz 2 részes forrasztás x forrasztás | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMSárgarézSárgarézPTFESárgaréz32 fok és 250 fok F között1 / 2 "Forrasztás x Forrasztás€28.86
APOLLO SZELEPEK 95ALF20401 Golyós szelep sárgaréz 2 részes forrasztás x forrasztás | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMSárgarézSárgarézPTFESárgaréz32 fok és 250 fok F között3 / 4 "Forrasztás x Forrasztás€41.58
APOLLO SZELEPEK 95ALF10301 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, sárgaréz | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF20501 Golyós szelep sárgaréz 2 részes forrasztóanyag x forrasztás
€61.86 /Mértékegység