KERN AND SOHN ABT 100-5NM analitikai mérleg, 101g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság | CE8GYV

KERN AND SOHN ABT 100-5NM analitikai mérleg, 101g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8GYV Modell: ABT 100-5NM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,093.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Kalibrációs osztályI
Kalibrációs érték0.001g
A tok szélessége217mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete217 x 356 x 338 mm
Ház magassága338 mm
Ház hossza356 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 0.00015 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01mg
A reprodukálhatóság0.00005g
Megállapodás ideje10 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g
Mérési kapacitás101g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője80 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.657
Hajó magassága (cm)64.7
Hajó hossza (cm)68.4
Hajószélesség (cm)43.3
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMegállapodás idejeKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaBemeneti feszültségLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN ABT 120-4NM analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYW ABT 120-4NM4 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g0.01g€3,110.70
KERN AND SOHN ABT 120-5DNM analitikai mérleg, 42 és 120g Max. Súly, 0.00001 és 0.0001 g Olvashatóság | CE8GYX ABT 120-5DNM10, 4 mp.0.001g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220–240 V AC+/-0.00005, 0.0002g0.001g€4,174.89
KERN AND SOHN ABT 220-4NM analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GYY ABT 220-4NM4 sec.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g0.01g€3,765.59
KERN AND SOHN ABT 220-5DNM analitikai mérleg, 82 és 220 g Max. Súly, 0.00001 és 0.0001 g Olvashatóság | CE8GYZ ABT 220-5DNM10, 4 mp.0.001g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220–240 V AC+/-0.0001, 0.0002g0.001g€4,338.61
KERN AND SOHN ABT 320-4NM analitikai mérleg, 320g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8GZA ABT 320-4NM4 sec.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220–240 V AC+/- 0.0003 g0.01g€4,256.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ABT 100-5NM analitikai mérleg, 101g Max. Súly, 0.00001g Olvashatóság
€4,093.03 /Mértékegység