Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 95ALF10401 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01

APOLLO VALVES 95ALF10401 ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MDV Modell: 95ALF10401Kereszthivatkozás: 40D969 / 95ALF-104-01

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaGolyó anyagtest anyagaÜlés anyagaSzár anyagaTemp. HatótávolságCsőméretKapcsolat típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 95ALF10501 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEÓlommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzRPTFEC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPT€63.98
APOLLO SZELEPEK 95ALF20301 Golyósszelep sárgaréz 2 részes forrasztás x forrasztás | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMSárgarézSárgarézPTFESárgaréz32 fok és 250 fok F között1 / 2 "Forrasztás x Forrasztás€28.86
APOLLO SZELEPEK 95ALF20401 Golyós szelep sárgaréz 2 részes forrasztás x forrasztás | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMSárgarézSárgarézPTFESárgaréz32 fok és 250 fok F között3 / 4 "Forrasztás x Forrasztás€41.58
APOLLO SZELEPEK 95ALF20501 Golyósszelep sárgaréz 2 részes forrasztóanyag x forrasztás | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMSárgarézSárgarézPTFESárgaréz32 fok és 250 fok F között1"Forrasztás x Forrasztás€61.86
APOLLO SZELEPEK 95ALF10301 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, sárgaréz | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF10401 ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt, 3/4 hüvelykes
€50.71 /Mértékegység