APOLLO VALVES 80-101-01 Gázszelep, soros karosszéria, Fnpt, 1/4 hüvelykes, kifújásbiztos | AK7BCB 8010101

APOLLO VALVES 80-101-01 gázszelep, soros karosszéria, Fnpt, 1/4 hüvelykes, kifújásbiztos

Tétel: AK7BCB Modell: 80-101-01Kereszthivatkozás: 8010101
€53.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Kapcsolat típusaFNPT
AnyagBronz
Méret1 / 4 "

Termék részletek:

    • MSS SP-110 kompatibilis golyóscsap, amely biztonsági elzárószelepként működik PB-gáz-, földgáz-, gyúlékony folyadék- és fűtött olajvezetékekben
    • Névleges 600 PSI hideg vízhez, 250 PSI LPG-hez, 150 PSI gőzhöz és 29 hüvelyk higany (Hg) vákuumszolgáltatáshoz
    • Krómozott szelep kifújásbiztos szár kialakítással, amely megakadályozza a bemeneti nyomás véletlen emelkedését, valamint egy állítható tömítőgyűrűvel a szár és a motorháztető tömítésére
    • Megerősített RPTFE ülésekkel és tömítésekkel felszerelve a szivárgás kockázatának csökkentése érdekében, valamint horganyzott acél karral és markolattal a kézi BE/KI vezérléshez

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 80-103-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9NAP 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGázgömb1 / 2 "--€55.90
APOLLO SZELEPEK 80-104-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGázgömb3 / 4 "--€67.14
APOLLO SZELEPEK 80-105-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGázgömb1"--€90.80
APOLLO SZELEPEK 80-106-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGázgömb1.25 "--€154.58
APOLLO SZELEPEK 80-107-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGázgömb1.5 "--€192.45
APOLLO SZELEPEK 80-108-01 Bronz Gázgolyós szelep Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGázgömb2"--€306.95
APOLLO SZELEPEK 80-109-01 Bronz Gázgolyós szelep Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGázgömb2.5 "--€824.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 80-101-01 gázszelep, soros karosszéria, Fnpt, 1/4 hüvelykes, kifújásbiztos
€53.57 /Mértékegység