Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7790127 Ball Valve, 1/4 Inch Size, O-Ring Stainless Steel, Full Port, Bronze | CC8QKG

APOLLO VALVES 7790127 golyósszelep, 1/4 hüvelykes méretű, O-gyűrűs rozsdamentes acél, teljes nyílással, bronz

Raktáron
Cikkszám: CC8QKG Típus: 7790127

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusa3 utas forrasz
Méret1 / 4 "
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-902-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€62.73
APOLLO SZELEPEK 77-903-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€64.35
APOLLO SZELEPEK 77-904-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€114.80
APOLLO SZELEPEK 77-905-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€165.98
APOLLO SZELEPEK 77-906-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€212.57
APOLLO SZELEPEK 77-907-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€288.09
APOLLO SZELEPEK 77-908-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€405.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7790127 golyósszelep, 1/4 hüvelykes méretű, O-gyűrűs rozsdamentes acél, teljes nyílással, bronz
€75.95 /Mértékegység