APOLLO SZELEPEK 77-908-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3

APOLLO VALVES 77-908-01 Bronz golyóscsap Inline Sae 2 In

Raktáron
Tétel: AA9DBN Modell: 77-908-01Kereszthivatkozás: 1CKK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaSAE x SAE
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.337
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-902-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€62.73
APOLLO SZELEPEK 77-903-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€64.35
APOLLO SZELEPEK 77-904-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€114.80
APOLLO SZELEPEK 77-905-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€165.98
APOLLO SZELEPEK 77-906-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€212.57
APOLLO SZELEPEK 77-907-01 Bronz Golyósszelep Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€288.09
APOLLO SZELEPEK 7790146 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes méret, O-gyűrű Boss, Teljes port, Bronz | BY4LXP 77901463 utas forrasz-1 / 4 "Reteszelő reteszelő kar, zárás csak zárt helyzetben€118.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77-908-01 Bronz golyóscsap Inline Sae 2 In
€405.40 /Mértékegység