Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 77-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9

APOLLO VALVES 77-101-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB9NPL Modell: 77-101-01Kereszthivatkozás: 2EEJ9
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
€66.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság500 fok F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretKikötőÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 70-107-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Rozsdamentes acél1.5 "Standard RPTFEB16 SárgarézNem emelkedő0 fok és 450 fok F között€226.66
APOLLO SZELEPEK 70-107-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53 70-107-01Horganyzott acél vinil fogantyúval1.5 "Standard PTFEB16 SárgarézKifutásbiztos, nem növekvő-20 foktól 450 fokig F€236.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77-101-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In
€66.28 /Mértékegység