Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-107-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1

APOLLO VALVES 70-107-01 Bronz golyós szelep soros Fnpt 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA9MYG Modell: 70-107-01Kereszthivatkozás: 1DZJ1
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
€226.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaB16 Sárgaréz
Szár típusaNem emelkedő
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretKikötőÜlés anyagaSzár anyagaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 77-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9 77-101-01Horganyzott acél vinil fogantyúval1 / 4 "TeleRPTFESárgarézKifújásbiztosítás500 fok F-ig€66.28
APOLLO SZELEPEK 70-107-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53 70-107-01Horganyzott acél vinil fogantyúval1.5 "Standard PTFEB16 SárgarézKifutásbiztos, nem növekvő-20 foktól 450 fokig F€236.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-107-01 Bronz golyós szelep soros Fnpt 1-1/2 In
€226.66 /Mértékegység