VESTIL CST-A-SS-TPE sorozatú hőre lágyuló gumi-elasztomer görgők


Szűrő
durométert: 85 A part , Befejez: Horganyzott, kék passzivált , Anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Eltolás: 1 3 / 4 " , Felső tányér mérete: 4 "x 4 1 / 2"
StílusModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípus
A
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható
ajánlatkérés
B
CST-A-SS-4x1TPE-R
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Merev görgőMerev
ajánlatkérés
C
CST-A-SS-4x1TPE-S
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőForgó
ajánlatkérés
D
CST-A-SS-5x1TPE-S
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőForgó
ajánlatkérés
E
CST-A-SS-5x1TPE-R
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Merev görgőMerev
ajánlatkérés
F
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?