APOLLO VALVES 7610935 Golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes NPT, Rozsdamentes acél, Ptfe | BZ2NAF

APOLLO VALVES 7610935 golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél, Ptfe

Raktáron
Tétel: BZ2NAF Típus: 7610935

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,286.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0065

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaGolyó anyagtest anyagaÜlés anyagaMéretTemp. HatótávolságKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 76-101-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€172.58
APOLLO SZELEPEK 76-102-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€160.47
APOLLO SZELEPEK 76-103-27A Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI, -50 és 450 fok között. F, Reteszelőkar fogantyú, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolitetrafluoretilénRozsdamentes acélRozsdamentes acélMegerősített politetrafluor-etilén--50 fok. 450 fokig. FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€172.93
APOLLO SZELEPEK 76-104-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€270.65
APOLLO SZELEPEK 76-105-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€314.93
APOLLO SZELEPEK 76-106-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€605.21
APOLLO SZELEPEK 76-107-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€634.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7610935 golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél, Ptfe
€2,286.62 /Mértékegység