Az Apollo 76-103-27A rozsdamentes acél golyóscsap megakadályozza a berendezés károsodását, és ipari környezetben túlnyomás felszabadításával biztosítja a biztonságot. Gyártó-, olaj- és gázüzemekben, valamint vegyi üzemekben használják, hogy megelőzzék a nyomásnövekedés okozta lehetséges berendezéskárosodásokat vagy veszélyes helyzeteket. Ez a szelep biztosítja az üzembiztonságot és fenntartja a rendszer integritását, hozzájárulva a hatékony és megbízható folyamatokhoz.
Jellemzők:
- Megerősített ülést tartalmaz, amely javítja a nyomásállóságot és biztonságos tömítést biztosít.
- Ez a szelep szerelőpárnával van felszerelve, amely megkönnyíti a működtető szerkezet csatlakoztatását az automatizált vezérléshez.
- Kifújásbiztos szár kialakítást kínál, amely megakadályozza a szár nyomás alatti kilökődését, és növeli a biztonságot.
- Ez a szelep hatékonyan működik vákuumkörülmények között egészen 29 hüvelyk higanymagasságig, kiterjesztve az alkalmazási tartományt.
- PTFE tömítést és MPTFE szártömítést tartalmaz, amely hatékony tömítést és minimálisra csökkenti a szivárgás kockázatát működés közben.
- Ez a rozsdamentes acél szelep vinil markolattal rendelkezik a korrózióállóság és a kényelmes működés érdekében.
- 18-8 rozsdamentes acélból készült emelőanyával rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és a megbízhatóságot a kézi működtetés során.
- A szeleprögzítő ASTM A351-CF8M / A276-316 rozsdamentes acélból készül, biztosítva a kompatibilitást különféle körülmények között.
- A276-316 rozsdamentes acél tömszelence anyával és szárral rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú kapcsolat van ennek?
V. Ez a szelep FNPT csatlakozásokkal rendelkezik a csőrendszerekbe való egyszerű integráció érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gömbcsap kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a nyomás és a hőmérséklet alkalmassága, a csatlakozás mérete, az anyag felépítése, a tömítés hatékonysága, a működtetési lehetőségek, a környezeti feltételek és az áramlási jellemzők.
K. Hogyan járul hozzá a kar-záró fogantyú a könnyű kezeléshez?
V. A kar-záró fogantyú kényelmes kézi vezérlést és biztonságos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a felhasználók számára a szelep pontos beállítását.
K. Hogyan kell felszerelni ezt az Apollo golyóscsapot?
A.
- Gyűjtsön össze szerszámokat, például csavarkulcsokat és menettömítő anyagokat, biztosítva a szelep- és csővezeték-alkatrészek tisztaságát.
- Állítsa be a szelepet a testen lévő áramlási irányt mutató nyíl alapján.
- Csavarja fel az FNPT csatlakozásokat a megfelelő csővezeték külső menetére, és vigyen fel menettömítő anyagot a biztonságos csatlakozás érdekében.
- Használjon megfelelő csavarkulcsokat a csatlakozások meghatározott nyomatékkal történő meghúzásához, hogy elkerülje a túl- vagy alulfeszítést.
- Válasszon egy hozzáférhető helyet a megfelelő folyadékáramlási dinamikával a szelep felszereléséhez.
- Ha automatizálásra van szükség, biztonságosan rögzítse a működtető szerkezetet a mellékelt szerelőlaphoz.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a beállítást, a tömítettséget és a szelep irányát, ügyelve arra, hogy zárt helyzetben legyen.