Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 76-107-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA9DDL Modell: 76-107-27Kereszthivatkozás: 1CKT3
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
€674.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCF8M rozsdamentes acél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1500 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7865
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 7610727 CF8M rozsdamentes acél golyóscsap szabályozza a folyadékok és gázok áramlását. Egy gömb alakú golyóból áll, amelynek közepén egy lyuk van, amely a szeleptest belsejében forog az áramlás nyitására/zárására. Ezt az Apollo CF8M golyósszelepet víz- és fűtésrendszerekben, vegyiparban és petrolkémiai iparban, valamint mezőgazdaságban és öntözőrendszerekben használják.

Jellemzők:

  • Megerősített ülésekkel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a golyóscsap szerelőpárnával van felszerelve a működtető egyszerű felszerelése érdekében.
  • Kifújásbiztos szár kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a túlnyomást.
  • Ez a golyósszelep állítható tömítőgyűrűvel rendelkezik a csökkentett üzemeltetési költségek érdekében.
  • Rozsdamentes szerkezettel van beépítve, hogy megakadályozza a korróziót a szabad felületeken.
  • Ez a gömbcsap belső NPT-menettel rendelkezik a csövek tömítésére a zökkenőmentes átvitel érdekében.
  • Reteszelő fogantyúval és rögzítőlappal is rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • API 607
  • SZÜLETETT
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • Cga
  • NSF/ANSI
  • NSF-372

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi vákuumot bír ki ez az Apollo 7610727 golyóscsap?

A. 29 hüvelyk Hg.

K. Mi a különbség a gömbcsapok és a pillangószelepek között?

A.

  • A golyósszelepeknél a szeleptesten belül van egy golyó, amely forog a folyadék áramlásának szabályozására, míg a pillangószelepeknél van egy tárcsa alakú elem, amely forog az áramlás szabályozására.
  • A golyós szelepek egyenletes áramlást biztosítanak alacsony ellenállás mellett, míg a pillangószelepek turbulenciát okozhatnak az áramlásban a szelepelem tárcsa alakja miatt.
  • A golyóscsapok általában nagyobbak és nehezebbek, mint a pillangószelepek, így alkalmasabbak nagynyomású alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaGolyó anyagtest anyagaÜlés anyagaMéretTemp. HatótávolságKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 76-101-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€180.76
APOLLO SZELEPEK 76-102-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€170.69
APOLLO SZELEPEK 76-103-27A Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI, -50 és 450 fok között. F, Reteszelőkar fogantyú, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolitetrafluoretilénRozsdamentes acélRozsdamentes acélMegerősített politetrafluor-etilén--50 fok. 450 fokig. FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€166.01
APOLLO SZELEPEK 76-104-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€314.24
APOLLO SZELEPEK 76-105-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€334.99
APOLLO SZELEPEK 76-106-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€647.86
APOLLO SZELEPEK 76-108-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€814.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/2 In
€674.70 /Mértékegység