Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 76-102-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7

APOLLO VALVES 76-102-27A rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 in

Raktáron
Tétel: AA9DDF Modell: 76-102-27AKereszthivatkozás: 1CKR7
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
€170.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaGolyó anyagtest anyagaÜlés anyagaMéretTemp. HatótávolságKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 76-101-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€180.76
APOLLO SZELEPEK 76-103-27A Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI, -50 és 450 fok között. F, Reteszelőkar fogantyú, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolitetrafluoretilénRozsdamentes acélRozsdamentes acélMegerősített politetrafluor-etilén--50 fok. 450 fokig. FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€166.01
APOLLO SZELEPEK 76-104-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€314.24
APOLLO SZELEPEK 76-105-27A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTRozsdamentes acél€334.99
APOLLO SZELEPEK 76-106-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€647.86
APOLLO SZELEPEK 76-107-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€674.70
APOLLO SZELEPEK 76-108-27 Cf8m rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rozsdamentes acélRPTFE--50 foktól 450 fokig FFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval€814.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 76-102-27A rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 in
€170.69 /Mértékegység