Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-103-27 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPE 2EEJ3

APOLLO VALVES 70-103-27 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB9NPE Modell: 70-103-27Kereszthivatkozás: 2EEJ3
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
€65.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagKapcsolat típusaTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzár anyagaSzár típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 70-103-10 golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzFNPT x FNPTpolitetrafluoretilénMegerősített politetrafluor-etilén-SárgarézKifújásbiztosítás€57.41
APOLLO SZELEPEK 70-104-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€96.22
APOLLO SZELEPEK 70-105-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€107.22
APOLLO SZELEPEK 70-106-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€180.04
APOLLO SZELEPEK 70-108-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€322.37
APOLLO SZELEPEK 70-109-10A bronz golyós szelep Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,154.64
APOLLO SZELEPEK 70-100-10 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,312.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-27 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In
€65.76 /Mértékegység