Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-103-10 golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES 70-103-10 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között F, kar fogantyú, FNPT

Raktáron
Tétel: AA9MYC Modell: 70-103-10Kereszthivatkozás: 1DZH6
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
€51.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Ball FinishKrómozott
Golyó anyagBronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TestalkatSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FokozatGrade 316
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Teljes hossz4.99 "
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagapolitetrafluoretilén
Ülés anyagaMegerősített politetrafluor-etilén
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 fok. 450 fokig. F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 70-103-10 bronz golyóscsapot víz-, légtechnikai és ipari rendszerekben használják a folyadékáramlás pontos szabályozására. Ideális víz, olaj és gáz kézi működtetéséhez, biztosítva a folyadék mozgásának pontos szabályozását.

Jellemzők:

  • Krómozott bronz golyóval rendelkezik a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ez a szelep manuálisan működtethető, így biztosítva a folyadékáramlás pontos szabályozását.
  • Bronz testtel rendelkezik a robusztusság és a hosszú élettartam érdekében különböző körülmények között.
  • Ez a szelep beépített testtípust kínál a csővezeték-rendszerekbe való zökkenőmentes integráció érdekében.
  • FNPT x FNPT csatlakozást kínál az egyszerű telepítés és csatlakoztatás érdekében.
  • Ez a szelep rozsdamentes acél fogantyúval rendelkezik, amely erős fogást és korrózióállóságot kínál a megbízható működés érdekében.
  • Ez a szelep PTFE tömítéssel és RPTFE ülékanyaggal van beépítve, hogy javítsa a szelep tömítését és élettartamát.
  • Ez a szelep nem emelkedő B16 sárgaréz szárral rendelkezik a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a bronz golyóscsapot?

A.

  • Zárja el a fő vízellátást, hogy megakadályozza a víz áramlását a telepítés során.
  • Tisztítsa meg és sorjázza le azokat a csővégeket, ahol a szelepet felszerelik.
  • Ha szükséges, ragasszon csőszalagot a csővezeték külső meneteire.
  • Csavarja fel a szelep belső végét a csővezeték külső meneteire egy csőkulcs segítségével.
  • Tartsa stabilan a szeleptestet az egyik csőkulccsal, miközben meghúzza a csatlakozást egy másikkal.
  • Állítsa be a szelep helyzetét a fogantyú egyszerű kezeléséhez.
  • Ha nincs rögzítve, rögzítse a szelep fogantyúját a szelepszárra.
  • Fokozatosan nyissa ki a fő vízellátó szelepet, hogy ellenőrizze, nincs-e szivárgás a szelepcsatlakozás körül.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a bronz golyóscsap kiválasztásakor?

A.

  • Biztosítsa a kompatibilitást a folyadék- és rendszerkövetelményekkel.
  • Válasszon kiváló minőségű bronzot a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Hasonlítsa össze a szelep besorolását a rendszer nyomásával.
  • Válassza ki a megfelelő csatlakozási típust a csővezetékhez.
  • Válassza ki a csőátmérőjének megfelelő szelepméretet.

K. Nem Raptor Supplies nagyobb csőmérettel rendelkező bronz golyóscsapokat kínál?

V. Igen, a nagyobb csőméretet kereső ügyfelek választhatják az Apollot 70-104-10, 70-105-10 és a 70-106-10 bronz golyóscsapok 3/4, 1 és 1.25 hüvelykes csőmérettel.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagKapcsolat típusaTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzár anyagaSzár típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 70-104-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€91.83
APOLLO SZELEPEK 70-105-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€93.24
APOLLO SZELEPEK 70-106-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€171.81
APOLLO SZELEPEK 70-108-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€277.65
APOLLO SZELEPEK 70-109-10A bronz golyós szelep Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€994.46
APOLLO SZELEPEK 70-100-10 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,254.92
APOLLO SZELEPEK 70-101-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€51.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-10 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között F, kar fogantyú, FNPT
€51.72 /Mértékegység