APOLLO SZELEPEK 55-302-01 Gázcsap fojtószelep-állítással | AB9NUA 2EEZ2

APOLLO VALVES 55-302-01 Gázcsap fojtószelep beállítással

Tétel: AB9NUA Modell: 55-302-01Kereszthivatkozás: 2EEZ2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsap fojtószelep beállítással
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás1/2 psig
Teljes hossz1 31 / 32 "
Csőméret1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 55-302-01 Gázcsap fojtószelep beállítással