Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-090-01 Légcsap méret 1/2 hüvelykes Tee fogantyú | AB9NUG 2EEZ8

APOLLO VALVES 41-090-01 Légcsap méretű, 1/2 hüvelykes póló fogantyú

Raktáron
Tétel: AB9NUG Modell: 41-090-01Kereszthivatkozás: 2EEZ8
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
€25.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT hatszög váll x egyenes orr
Fogantyú típusaTee
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás80 PSIG
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (rugó)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 4109004 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP6BPJ ACTHN12 4109004€53.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-090-01 Légcsap méretű, 1/2 hüvelykes póló fogantyú
€25.30 /Mértékegység