Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 38-201-06 Vákuum megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi

Raktáron
Tétel: AE9LCU Modell: 38-201-06Kereszthivatkozás: 6KJ99
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
€59.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság2 5 / 16 "
AnyagCsiszolt króm
Max. Nyomás125 psi
Sealszilikon
Méret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság212 fok F
Szélesség21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 38-201-01 Vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Sárgaréz1 / 4 "21 / 32 "€56.17
APOLLO SZELEPEK 38-202-06 Vákuum-megszakító 3/8 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Csiszolt króm3 / 8 "21 / 32 "€55.36
APOLLO SZELEPEK 38-203-01 Vákuum-megszakító 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Sárgaréz1 / 2 "1.88 "€57.67
APOLLO SZELEPEK 38-203-06 Vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes, FNPT, sárgaréz, polírozott króm, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "króm1 / 2 "1 7 / 8 "€62.71
APOLLO SZELEPEK 38-204-01 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Sárgaréz3 / 4 "2"€51.97
APOLLO SZELEPEK 38-204-06 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Csiszolt króm3 / 4 "2"€71.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 38-201-06 Vákuum megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi
€59.14 /Mértékegység