Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 38-203-06 Vákuumtörő, 1/2 hüvelykes méretű, FNPT, sárgaréz, polírozott króm, 125 PSI

Raktáron
Tétel: AE9LHK Modell: 38-203-06Kereszthivatkozás: 6KK04
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
€62.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFNPT
befejezPolírozott sárgaréz
Magasság2 5 / 8 "
Anyagkróm
Max. Nyomás125 psi
Mfr. Sorozat38-200
A termék típusaVákuum megszakító
Sealszilikon
Tömítés anyagaszilikon
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság212 fok F
Hőmérséklet tartomány212 fok. F
Szélesség1 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 38-203-06 vákuummegszakítót vízvezeték-rendszerekben és ipari folyamatokban használják, hogy megakadályozzák a vákuum vagy a negatív nyomás kialakulását. Ideális a visszaszifon elkerülésére, amely a vízellátás szennyeződéséhez vezethet. Ez a szelep fenntartja a nyomásegyensúlyt, és megakadályozza, hogy potenciálisan káros anyagok kerüljenek a vízvezeték-rendszerbe.

Jellemzők:

  • FNPT-csatlakozóval rendelkezik, amely leegyszerűsíti a telepítést, lehetővé téve a biztonságos menetes rögzítést.
  • Ez a vákuum-megszakító 2-5/8 hüvelyk magas, és kompakt kialakítása az egyszerű vízvezeték-beállítások érdekében.
  • Polírozott króm bevonattal ellátott sárgaréz testtel rendelkezik a nagyobb tartósság, korrózióállóság és esztétikus megjelenés érdekében.
  • Ez a vákuummegszakító akár 125 psi névleges nyomást is kibír a megbízható működés érdekében még mérsékelt nyomásviszonyok mellett is.
  • Szilikon tömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szelep szivárgását és a folyadék kijutását.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nyugat felé 4YR93 egyenes csőkulcs: Ez az egyenes csőkulcs alkalmas Apollo 38-203-06 vákuummegszakító beszerelésére vagy eltávolítására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Apollo 38-203-06 vákuummegszakító használatakor?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a szelepet a megfelelő működés érdekében.
  • Azonnal cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • A meghibásodások elkerülése érdekében maradjon a megadott nyomáshatárokon belül.
  • Biztosítsa a csatlakozásokat túlzott erőhatás nélkül, hogy elkerülje a sérüléseket.
  • Figyelje a szivárgásokat, a kopást és az elhasználódás jeleit.

K. Nem Raptor Supplies nagyobb vákuummegszakítókat kínál, mint ez az Apollo 38-203-06 vákuummegszakító?

V. Igen, az ügyfelek, akik nagyobb vákuumtörőket keresnek, választhatják ezt 38-204-01 és a 38-204-01 vákuumtörők, amelyek teljes mérete 3/4 hüvelyk.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a vákuumtörő kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a rendszer hőmérsékleti tartományán belül tud működni.
  • Mérlegelje, hogy függőleges vagy vízszintes telepítésre alkalmas-e.
  • Válasszon az ipari szabványoknak megfelelő vákuumtörőket.
  • Értékelje, mennyire egyszerű a szelep karbantartása és tisztítása.
  • Ellenőrizze, hogy hatékonyan megakadályozza-e a visszafolyást és a szennyeződést.
  • Válasszon neves márkák közül a megbízhatóság és a minőség érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 38-201-01 Vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Sárgaréz1 / 4 "21 / 32 "€56.17
APOLLO SZELEPEK 38-201-06 Vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Csiszolt króm1 / 4 "21 / 32 "€59.14
APOLLO SZELEPEK 38-202-06 Vákuum-megszakító 3/8 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Csiszolt króm3 / 8 "21 / 32 "€55.36
APOLLO SZELEPEK 38-203-01 Vákuum-megszakító 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Sárgaréz1 / 2 "1.88 "€57.67
APOLLO SZELEPEK 38-204-01 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Sárgaréz3 / 4 "2"€51.97
APOLLO SZELEPEK 38-204-06 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Csiszolt króm3 / 4 "2"€71.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 38-203-06 Vákuumtörő, 1/2 hüvelykes méretű, FNPT, sárgaréz, polírozott króm, 125 PSI
€62.71 /Mértékegység