APOLLO SZELEPEK 36LF20801PR víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AC6WMY 36N608

APOLLO VALVES 36LF20801PR víznyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WMY Típus: 36LF20801PRKereszthivatkozás: 36N608

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,077.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusanyomja meg
Magasság9.75 "
Hossz10 25 / 32 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret2"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3725
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36LF20601PR víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€484.96
APOLLO SZELEPEK 36LF20701PR víznyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "€611.67
APOLLO SZELEPEK 36LF20301PR víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€201.91
APOLLO SZELEPEK 36LF20401PR víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AC6WNA 36N610 36LF20401PR4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€208.95
APOLLO SZELEPEK 36LF20501PR víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AC6WNB 36N611 36LF20501PR5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€249.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20801PR víznyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelyk
€1,077.88 /Mértékegység