HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Megvilágított billenőkapcsolók, SPST, tengeri fokozat


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , DC kapcsolattartó minősítés: 15 A induktív terhelés, 5 A lámpa terhelés 12 V mellett , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 4 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 foktól 105 fokig F , Felhasználási javaslat: Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők , Stem Dia. és a szál mérete: 0.48 "átmérő, 0.47" -32UNC-2A , Kapcsoló funkció: Be Ki , terminálok: 0.43 "Forrasztó fül / Tab
StílusModellMűködtető hosszaMűködtető stílusSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
M11LTR
0.6 "Váltás világító hegygel - piros0.37 "€57.51
B
M11LRSP
0.67 "Megvilágított szár - piros0.5 "€59.00

Megvilágított billenőkapcsolók, SPST, tengeri fokozat

A Hubbell Wiring Device-Kellems tengeri minőségű, egypólusú, egydobású billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére tengeri, építőipari és ipari alkalmazásokban. Lásó/csavaros kivezetéssel rendelkeznek a kapcsokon keresztüli kábelezések optimalizálásához, valamint egy biztosítóanyával, amely akár 3/16 hüvelyk vastagságú panelekhez is illeszkedik. Ezek a tengeri minőségű billenőkapcsolók piros jelzőlámpával rendelkeznek, amely jelzi, ha a rakomány Be állásban van. Válasszon ezeknek a 12 VDC billenőkapcsolóknak a széles választékából, amelyek megvilágított billenőszárral és megvilágított billenőcsúcsos változatban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?