Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 36LF20301PR víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AC6WMZ 36N609

APOLLO VALVES 36LF20301PR víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6WMZ Típus: 36LF20301PRKereszthivatkozás: 36N609

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€201.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusanyomja meg
Magasság4.75 "
Hossz5 25 / 32 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36LF20601PR víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€484.96
APOLLO SZELEPEK 36LF20701PR víznyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "€611.67
APOLLO SZELEPEK 36LF20801PR víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"€1,077.88
APOLLO SZELEPEK 36LF20401PR víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AC6WNA 36N610 36LF20401PR4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€208.95
APOLLO SZELEPEK 36LF20501PR víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AC6WNB 36N611 36LF20501PR5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€249.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20301PR víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes
€201.91 /Mértékegység