Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APM HEXSEAL BAKERZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 1/4-20 X 3/4 Size, 5Pk | AE4WCF 5NB52

APM HEXSEAL BAKERZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 1/4-20 X 3/4 Size, 5Pk

Raktáron
Tétel: AE4WCF Model: BAKERZZZZAAZZKereszthivatkozás: 5NB52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró gépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.517 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaKenyér
Lyuk méret0.265–0.269 ”
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 - 500 F
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318145020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APM HEXSEAL BAKERZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 1/4-20 X 3/4 Size, 5Pk
€1.22 /csomag