Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS M-488-1PK csavarhúzó bit tartó 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG9VZT Típus: M-488-1PKKereszthivatkozás: 22PG55
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
€67.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBit tartó
Alkalmazási módszerPower
Bit rögzítő típusaRögzítő gyűrűt
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex
AnyagAcél
Darabszám1
Teljes hossz3 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 7/16 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Mágneses / nem mágneses: mágneses

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretemeghajtó típusaTételHosszDarabszámTeljes hosszRögzítő típusaÁr
APEX-TOOLS M-825-1PK csavarhúzó bit tartó 1/4 hüvelykes | AB6YEL 22PG81 M-825-1pk--Bit tartó----€80.24
APEX-TOOLS QR-M-490-A bittartó 1/4 hüvelykes 2.91 hüvelykes hosszúságú mágneses | AE6PAR 5UFG2 QR-M-490-A--Bit tartó2.91 "1-Mágneses, gyorskioldó€58.61
APEX-TOOLS 838PT Bittartó 3/8-as négyzet alakú meghajtó Se | AE8FRA 6CYU7 838PT3/8 "négyzet-Bit tartó1.5 "1-Ipari rögzítési alkalmazás, nagy használatú frekvencia€19.52
APEX-TOOLS 490-1PK csavarhúzó bit tartó 1/4 hüvelykes | AG9VUY 22PF09 490–1PK1 / 4 "HexBit tartó-12.125 "-€13.30
APEX-TOOLS 835PT-1PK csavarhúzó bit tartó 5/16 hüvelykes | AG9VVE 22PF20 835PT-1PK5 / 16 "HexBit tartó-11.5 "-€19.55
APEX-TOOLS 825-1PK csavarhúzó bit tartó 1/4 hüvelykes | AG9VVG 22PF22 825–1PK1 / 4 "HexBit tartó-11"-€19.35
APEX-TOOLS 830PT-1PK csavarhúzó bit tartó 5/16 hüvelykes | AG9VVL 22PF28 830PT-1PK5 / 16 "NégyzetBit tartó-11.5 "-€25.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS M-488-1PK csavarhúzó bit tartó 1/4 hüvelykes
€67.19 /Mértékegység