Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS AM-06-4 Hatlapbetét bit 3/16 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság | AE9GCF 6JJK1

APEX-TOOLS AM-06-4 Hatlapbetét bit 3/16 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9GCF Modell: AM-06-4Kereszthivatkozás: 6JJK1
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
€87.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza4"
Bit stílusHex
A penge szélessége3 / 16 "
Hossz4"
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz4"
Pontméret3 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaHosszAnyagTeljes hosszPontméretSzármérettípusÁr
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5-ös csomag | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Acél6"#13 / 16 "-€81.46
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 Acél3.5 "T151 / 4 "Hex Power Drive€61.24
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 rögzítőszerszám csúcsmérete, 6 hüvelykes bithossz, 1/4 hüvelykes hatszögletű szár mérete | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€20.93
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 rögzítőszerszám hegy mérete, 1 hüvelykes bithossz, 1/2 hüvelykes hatszögletű szár mérete | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€71.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS AM-06-4 Hatlapbetét bit 3/16 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság
€87.71 /Mértékegység