Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó T15 Pk5 | AB6YED 22PG05

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó T15 Pk5

Raktáron
Tétel: AB6YED Modell: 49-B-TX-15-H-5PKKereszthivatkozás: 22PG05

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€61.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit stílusSzabotázsálló Torx (R)
Hossz3.5 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
PontméretT15
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex Power Drive

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207907570
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaHosszAnyagTeljes hosszPontméretSzármérettípusÁr
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5-ös csomag | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Acél6"#13 / 16 "-€81.46
APEX-TOOLS AM-06-4 Hatlapbetét bit 3/16 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Rozsdamentes acél4"3 / 16 "1 / 4 "Hex€87.71
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 rögzítőszerszám csúcsmérete, 6 hüvelykes bithossz, 1/4 hüvelykes hatszögletű szár mérete | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€20.93
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 rögzítőszerszám hegy mérete, 1 hüvelykes bithossz, 1/2 hüvelykes hatszögletű szár mérete | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€71.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó T15 Pk5
€61.24 /Mértékegység