Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5 | AE6EHE 5RDK7

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6EHE Modell: 491-ACR1X-5PKKereszthivatkozás: 5RDK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1 15 / 16 "
Bit stílusPhillips ACR
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
Pontméret#1
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusPhillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
APEX-TOOLS 492-ACR2X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #2 Pk5 | AE6EHF 5RDK8 492-ACR2X-5PK#2€28.05
APEX-TOOLS 493-ACR3X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #3 Pk5 | AE6EHG 5RDK9 493-ACR3X-5PK#3€52.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 491-ACR1X-5PK Anti-camout Power Bit Phillips #1 Pk5
€48.69 /Mértékegység