Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 446-1X-5PK, csökkentett átmérőjű betét bit #1 - 5 db-os csomag | AE6EGG 5RDH5

APEX-TOOLS 446-1X-5PK csökkentett átmérőjű betét bit #1 - 5 db

Raktáron
Tétel: AE6EGG Modell: 446-1X-5PKKereszthivatkozás: 5RDH5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusPhillips
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret#1
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusPhillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
APEX-TOOLS 446-2X-5PK, csökkentett átmérőjű betét bit #2 - 5 db-os csomag | AE6EGH 5RDH6 446-2X-5PK#2€11.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 446-1X-5PK csökkentett átmérőjű betét bit #1 - 5 db
€12.58 /Mértékegység