ANVIL FIG E-1 Elbow, 90 Deg. Bend | CF4HBB

ANVIL E-1 ÁBRA Könyök, 90 fok. hajlít

Tétel: CF4HBB Modell: E-1 ÁBRA
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCsőméretÁr
ÜLŐ FIG 7055 Könyök, 90 fok. Hajlítás, 3/8 hüvelyk át 5-1/8 hüvelykig méret | BU2FJK 7055 ábra--€169.91
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 1101 Könyök, 90 fok. Bend, 125 Class | CF4FFP 1101 ábraTemperönthető--
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 1161 Könyök, 90 fok. Bend, 125 Class | CF4FGP 1161 ábraTemperönthető--
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 2101 Könyök, 90 fok. Bend | CF4FLA 2101 ábra---
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 2111 Könyök, 90 fok. Bend | CF4FLF 2111 ábra---
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 2131 Könyök, 90 fok. Bend | CF4FMC 2131 ábra---
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 2150 Könyök, 90 fok. Bend | CF4FMR 2150 ábra---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL E-1 ÁBRA Könyök, 90 fok. hajlít