Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560504417 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 4 hüvelykes | AD8QBQ 4LRE4

ANVIL 0560504417 Csőtekercs 4 hüvelykes acélöntvény öntöttvasal

Raktáron
Tétel: AD8QBQ Típus: 0560504417Kereszthivatkozás: 4LRE4
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
€66.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtekercs acél igával
Hossz7 9 / 16 "
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés475
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4"
Rúdméret5 / 8 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (43. típus), WW-H-171E (44-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (43. típus)
típusÁllítható
Szélesség4 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretSzélességÁr
ANVIL 0560504383 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Öntöttvas2252.5 "1 / 2 "3.25 "€45.17
ANVIL 0560504391 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 3 hüvelykes | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Öntöttvas3103"1 / 2 "3.88 "€48.39
ANVIL 0560504409 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Öntöttvas3903.5 "1 / 2 "4.38 "€64.74
ANVIL 0560504425 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 5 hüvelykes | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Öntöttvas6855"5 / 8 "6"€74.16
ANVIL 0560504433 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 6 hüvelykes | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Öntöttvas7806"3 / 4 "7.12 "€101.72
ANVIL 0560504441 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 8 hüvelykes | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Öntöttvas7808"3 / 4 "9.25 "€143.35
ANVIL 0560508137 Csőtekercs horganyzott acéljárgával 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvanizált2252.5 "1 / 2 "3.25 "€57.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560504417 Csőtekercs 4 hüvelykes acélöntvény öntöttvasal
€66.78 /Mértékegység