Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560504391 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 3 hüvelykes | AD8QBN 4LRE2

ANVIL 0560504391 Csőtekercs 3 hüvelykes acélöntvény öntöttvasal

Raktáron
Tétel: AD8QBN Típus: 0560504391Kereszthivatkozás: 4LRE2
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
€42.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtekercs acél igával
Hossz6.375 "
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés310
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3"
Rúdméret1 / 2 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (43. típus), WW-H-171E (44-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (43. típus)
típusÁllítható
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretSzélességÁr
ANVIL 0560504383 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Öntöttvas2252.5 "1 / 2 "3.25 "€41.20
ANVIL 0560504409 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Öntöttvas3903.5 "1 / 2 "4.38 "€57.51
ANVIL 0560504417 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 4 hüvelykes | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Öntöttvas4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€62.59
ANVIL 0560504425 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 5 hüvelykes | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Öntöttvas6855"5 / 8 "6"€65.90
ANVIL 0560504433 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 6 hüvelykes | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Öntöttvas7806"3 / 4 "7.12 "€90.36
ANVIL 0560504441 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 8 hüvelykes | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Öntöttvas7808"3 / 4 "9.25 "€127.35
ANVIL 0560508137 Csőtekercs horganyzott acéljárgával 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvanizált2252.5 "1 / 2 "3.25 "€51.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560504391 Csőtekercs 3 hüvelykes acélöntvény öntöttvasal
€42.99 /Mértékegység