Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560504409 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3

ANVIL 0560504409 Csőtekercs acéljármával, öntöttvas 3 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8QBP Típus: 0560504409Kereszthivatkozás: 4LRE3
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
€64.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtekercs acél igával
Hossz7"
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés390
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3.5 "
Rúdméret1 / 2 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (43. típus), WW-H-171E (44-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (43. típus)
típusÁllítható
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretSzélességÁr
ANVIL 0560504383 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Öntöttvas2252.5 "1 / 2 "3.25 "€45.17
ANVIL 0560504391 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 3 hüvelykes | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Öntöttvas3103"1 / 2 "3.88 "€48.39
ANVIL 0560504417 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 4 hüvelykes | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Öntöttvas4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€66.78
ANVIL 0560504425 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 5 hüvelykes | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Öntöttvas6855"5 / 8 "6"€74.16
ANVIL 0560504433 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 6 hüvelykes | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Öntöttvas7806"3 / 4 "7.12 "€101.72
ANVIL 0560504441 Csőtekercs acéljármával öntöttvas 8 hüvelykes | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Öntöttvas7808"3 / 4 "9.25 "€143.35
ANVIL 0560508137 Csőtekercs horganyzott acéljárgával 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvanizált2252.5 "1 / 2 "3.25 "€57.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560504409 Csőtekercs acéljármával, öntöttvas 3 1/2 hüvelykes
€64.74 /Mértékegység