Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560406530 Clevis akasztó állítható csőméret 1 1 / 4in

Raktáron
Tétel: AD8CRU Típus: 0560406530Kereszthivatkozás: 4HXR9
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
€6.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókengyel
befejezRézzel bevont
Hossz2 13 / 16 "
AnyagRézzel bevont acél
Max. Betöltés250 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 4 "
Rúdméret3 / 8 "
Csőméret1-1 / 4 "
típusKönnyű, állítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nem szigetelt álló rézcsövek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretCsőméretÁr
ANVIL 0560406506 Clevis akasztó állítható cső mérete 1/2 in | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Rézzel bevont1 27 / 32 "Rézzel bevont acél150 font1 / 2 "1 / 2 "€5.30
ANVIL 0560406514 Clevis akasztó állítható csőméret 3/4 hüvelykes | AD8CRR 4HXR7 0560406514Rézzel bevont2 3 / 32 "Rézzel bevont acél150 font3 / 4 "3 / 4 "€6.69
ANVIL 0560406522 Clevis akasztó állítható cső mérete 1 hüvelyk | AD8CRT 4HXR8 0560406522Rézzel bevont2 13 / 32 "Rézzel bevont acél250 font1"1"€5.30
ANVIL 0560406548 Clevis akasztó állítható cső mérete 1 1/2in | AD8CRV 4HXT1 0560406548Rézzel bevont3.375 "Rézzel bevont acél250 font1-1 / 2 "1-1 / 2 "€7.26
ANVIL 0560406555 Clevis akasztó állítható cső 2 hüvelykes | AD8CRW 4HXT2 0560406555Rézzel bevont4 17 / 32 "Rézzel bevont acél250 font2"2"€7.36
ANVIL 0560406571 Clevis akasztó állítható cső mérete 2 1/2in | AD8CRX 4HXT3 0560406571Rézzel bevont5 9 / 32 "Rézzel bevont acél350 font2-1 / 2 "2-1 / 2 "€15.42
ANVIL 0560406597 Clevis akasztó állítható cső 3 hüvelykes | AD8CRY 4HXT4 0560406597Rézzel bevont6 7 / 32 "Rézzel bevont acél350 font3"3"€16.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560406530 Clevis akasztó állítható csőméret 1 1 / 4in
€6.18 /Mértékegység