DAYTON Webhevederek, 5. típus


Szűrő
Kosárrögzítő kapacitás: 4,800 lbs. , Choker vonófej kapacitása: 1900 font , Szín: Sárga , Anyaga: Poliészter , Rétegek száma: 1 , Sling értékelése: Típus 5 , Heveder típusa: Végtelen , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 200 fokig F , Függőleges vonószerkezet kapacitása: 2400 font , Kopásálló burkolat: Egyik sem , Web fokozat: Könnyű , Szélesség: 1" , Fonal bevonat: Nem veszélyes akril
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1DNN5
3 láb.€16.14
A
1DNL1
6"€30.24

Webhevederek, 5. típus

A Dayton hevedereket gyártási vagy építőipari alkalmazások kötélzetére használják. Ezek a hevederek nylon/poliészter konstrukcióval rendelkeznek a nagy szakítószilárdság, valamint a kiváló kopás- és kopásállóság érdekében. Lehetővé teszik fojtós, függőleges és kosáros konfigurációkban való használatát, és -50 és 200 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Maximális függőleges függesztőképességük 8000 font, és 3, 4, 6 hosszúságban kaphatók. , 8 és 10 láb.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?