QUANTUM STORAGE SYSTEMS Oldalsó akasztó


Szűrő
Kapacitás: 0.10 köb. ft. , Szín: Ezüst , Mélység: 2" , Befejez: króm , Magasság: 1" , Belső magasság: 1" , Terhelhetőség: 175 font , Anyaga: Króm nikkel-szénacél , Külső magasság: 1" , Külső szélesség: 1" , Típus: Verem és akasztó Mesh akasztó , Használd: Háló verem és akasztók
StílusModellMegfelel a kuka szélességénekKülső hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HMB520C
7.25 "4 11 / 16 "€8.59
B
HMB539C
10.5 "7 1 / 16 "€10.83
B
HMB530 / 535C
10.75 "8.25 "€9.39
C
HMB540 / 550C
14.5 "11.375 "€9.26
C
HMB560 / 570C
18.5 "14.25 "€11.91

Oldalsó akasztó

A Quantum Storage Systems oldalakasztói lehetővé teszik az egyik dróthálós tartály egymásra helyezését. Ezek az FDA által jóváhagyott akasztók króm-nikkel-szénacél szerkezettel rendelkeznek a megnövelt szívósság és kopásállóság érdekében, és kompatibilisek a hálós rakás- és függesztékekkel. Válasszon ezeknek a vállfáknak a széles kínálatából, amelyek 4-11/16 és 14.25 hüvelyk közötti külső hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?