Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500381249 Kétlyukú heveder cső 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2

ANVIL 0500381249 Kétlyukú hevedercső 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CXY Típus: 0500381249Kereszthivatkozás: 4HYD2
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
€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú heveder
Hossz3.375 "
AnyagGalvanizált acél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vízszintes helyzetben lévő CPVC csőhöz a szerkezeti fagerendák alján és a 20-as acél méretű akasztófüllel, csak felfelé. Útmutatóként is használható a függőleges CPVC cső mozgásának korlátozására, ha a fül függőleges helyzetben van.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
ANVIL 0500381207 Kétlyukú hevedercső 3/4 In | AD8CXW 4HYC9 05003812072 13 / 16 "3 / 4 "€4.83
ANVIL 0500381223 Kétlyukú hevedercső 1 bemenet | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€4.02
ANVIL 0500381264 Kétlyukú hevedercső 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "€4.89
ANVIL 0500381280 Kétlyukú hevedercső 2 bemenet | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€5.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500381249 Kétlyukú hevedercső 1 1/4 hüvelyk
€4.77 /Mértékegység