Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500381264 Kétlyukú hevedercső 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3

ANVIL 0500381264 Kétlyukú hevedercső 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AD8CXZ Típus: 0500381264Kereszthivatkozás: 4HYD3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú heveder
Hossz3.875 "
AnyagGalvanizált acél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vízszintes helyzetben lévő CPVC csőhöz a szerkezeti fagerendák alján és a 20-as acél méretű akasztófüllel, csak felfelé. Útmutatóként is használható a függőleges CPVC cső mozgásának korlátozására, ha a fül függőleges helyzetben van.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
ANVIL 0500381207 Kétlyukú hevedercső 3/4 In | AD8CXW 4HYC9 05003812072 13 / 16 "3 / 4 "€4.83
ANVIL 0500381223 Kétlyukú hevedercső 1 bemenet | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€4.02
ANVIL 0500381249 Kétlyukú heveder cső 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1 / 4 "€4.77
ANVIL 0500381280 Kétlyukú hevedercső 2 bemenet | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€5.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500381264 Kétlyukú hevedercső 1 1/2 hüvelyk
€4.89 /Mértékegység