ANVIL 0500362033 Csőnyeregtartó öntöttvas 4 hüvelykes | AD8QWG 4LVD8

ANVIL 0500362033 Csőnyereg tartó öntöttvas 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QWG Típus: 0500362033Kereszthivatkozás: 4LVD8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€488.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőnyereg-támogatás
befejezGalvanizált
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés3800 font
Csőméret4"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (38-as típus), WW-H-171E (39-es típus), ANSI-MSS SP-69 és MSS SP-58 (38-as típus)
típusÁllítható
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Maximális függőleges beállítás (14")
    • Függőleges beállítási minimum (9-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretMéretSzélességÁr
ANVIL 0500362009 Csőnyeregtartó öntöttvas 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 font2.5 "-3"€331.49
ANVIL 0500362017 Csőnyeregtartó öntöttvas 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 font3"-3"€332.40
ANVIL 0500362025 Csőnyeregtartó öntöttvas 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 font3.5 "-3"€326.78
ANVIL 0500362041 csőnyeregtartó öntöttvas 5 hüvelykes | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 font5"-3.62 "€493.98
ANVIL 0500362058 Csőnyeregtartó öntöttvas 6 hüvelykes | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 font6"-3.62 "€498.94
ANVIL 0500362066 Csőnyeregtartó öntöttvas 8 hüvelykes | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 font8"-3.62 "€517.71
ANVIL 0500172549 10 fekete öntöttvas csőtartó nyereg | BT8LDC 0500172549----€210.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500362033 Csőnyereg tartó öntöttvas 4 hüvelyk
€488.21 /Mértékegység